Izvedba:
Glavni material
100 % bombaž, single jersey, 180 g/m²
Fluorescenčni material iz 100 % poliestra
Podrobnosti
Kolesast vrat
Ojačan vratni šiv, Strateško nameščeni šivi za boljše udobje pod rokavi
Tisk - Blåkläder
Reflex
50 mm širok rez odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Opis:
- Moderna, mehka in udobna bombažna majica
- Obloga iz tkanine visoke vidljivosti z lastnostmi odvajanja vlage in proti smradu
- Krožni vrat z ojačanim vratnim šivom
- Segmentirani odsevni robovi za dobro prezračevanje in raztegljive lastnosti, ki omogočajo izjemno lahkotno gibanje
- Temni del puloverja je sestavljen iz 100 % bombaža, območje visoke vidljivosti pa iz 100 % poliestra
- Certificirano po EN ISO 20471, razred 1
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D