VLIES trak 13x457 A VELIKO FINE PREMIUM univerzalno uporaben

Št. art.: 34206175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34206175
EAN/GTIN 8024406029405
Številka proizvajalca 34206175

Opis

Opis:

Tyrolit PREMIUM SCM pasovi FLEX so univerzalno uporabni na različnih materialih in imajo odlično stroškovno učinkovitost. Kakovost FLEX je idealna za ozke pasove in je značilna visoka prilagodljivost. Zahvaljujoč najvišji stopnji odstranjevanja se čas obdelave obdelovanca znatno zmanjša. S široko paleto različic tega vrhunskega izdelka lahko v rekordnem času obdelate široko paleto aplikacij - od GROBE za čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje premazov do ZELO FINEGA za končno obdelavo površine.

Lastnosti:

  • Oblika: Trak VLIES
  • Ustreznost materiala: Plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo, les, gelcoat, Kompoziti, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZELO DOBER FLEX
  • dimenzija (Š x C): 13 x 457 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 457 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Prenosni tračni brusilniki

Prednosti:

  • Odlična ekonomičnost zaradi najvišje hitrosti odstranjevanja in nizkega časa obdelave obdelovanca
  • Robustna zasnova pasu zagotavlja najvišji življenjska doba

Uporaba:

  • Za zmanjšanje hrapavosti, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarov s prenosnimi tračnimi brusilniki

Priporočilo:

  • ″GROBI″ pesek za čiščenje, odstranjevanje rje, odstranjevanje premazov in ″končni zaključek″
  • Pesek ″Medium″ za enostavno čiščenje, posnemanje robov in končno obdelavo
  • Žito ″ZELO FINO″ kot zadnji korak

Posebnosti:
  • Odlično gospodarstvo
  • Izjemno fleksibilni
  • Odlična zmogljivost odstranjevanja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.