Cevna krtača 44xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34203604
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brúsny pás

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34203604
EAN/GTIN 9003172000527
Številka proizvajalca 34203604
L-število L50140 2584

Opis

Opis:

VRHUNSKE cevne ščetke z zunanjim navojem lahko podaljšate z adapter ali pa jih lahko uporabljate tudi na strojih. Zato so še posebej primerni za čiščenje jeklenih cevi, rešetk, rokavov in valjev. Poleg tega se to orodje lahko uporablja za posnemanje prečnih lukenj ali uravnavanje hitrosti pretoka v cevnih sistemih.

Lastnosti:

  • Oblika: 18 ROG ŠČETKE ZA CEVI DG
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: S 0,35 mm
  • dimenzija (D x GE – I): 44 x W1/2–160 mm
  • Premer: 44 mm
  • Izvrtina: 100 mm
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • S svojimi zunanjimi navoji lahko te ščetke podaljšate z adapter-om ali pa jih lahko uporabljate tudi na strojih

Uporaba:

  • Za strojno obdelavo jekla
  • Posebej primeren za čiščenje cevi, rešetk, tulcev in cilindrov, za posnemanje prečnih izvrtin in za uravnavanje hitrosti pretoka v cevnih sistemih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico