Krtača za cevi 40xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34203603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brúsny pás

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34203603
EAN/GTIN 9003172000503
Številka proizvajalca 34203603
L-število L50140 2825

Opis

Opis:

VRHUNSKE cevne ščetke z zunanjim navojem lahko podaljšate z adapter ali pa jih lahko uporabljate tudi na strojih. Zato so še posebej primerni za čiščenje jeklenih cevi, rešetk, rokavov in valjev. Poleg tega se to orodje lahko uporablja za posnemanje prečnih lukenj ali uravnavanje hitrosti pretoka v cevnih sistemih.

Lastnosti:

  • Oblika: 18 ROG ŠČETKE ZA CEVI DG
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: S 0,35 mm
  • dimenzija (D x GE – I): 40 x W1/2–160 mm
  • Premer: 40 mm
  • Izvrtina: 100 mm
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • S svojimi zunanjimi navoji lahko te ščetke podaljšate z adapter-om ali pa jih lahko uporabljate tudi na strojih

Uporaba:

  • Za strojno obdelavo jekla
  • Posebej primeren za čiščenje cevi, rešetk, tulcev in cilindrov, za posnemanje prečnih izvrtin in za uravnavanje hitrosti pretoka v cevnih sistemih

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.