Opis:
VRHUNSKE cevne ščetke z zunanjim navojem lahko podaljšate z adapter ali pa jih lahko uporabljate tudi na strojih. Zato so še posebej primerni za čiščenje jeklenih cevi, rešetk, rokavov in valjev. Poleg tega se to orodje lahko uporablja za posnemanje prečnih lukenj ali uravnavanje hitrosti pretoka v cevnih sistemih.
Lastnosti:
- Oblika: 18 ROG ŠČETKE ZA CEVI DG
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: S 0,3 mm
- dimenzija (D x GE – I): 30 x W1/2–160 mm
- Premer: 30 mm
- Izvrtina: 100 mm
- Orodje za: Ročna naprava brušenje
Prednosti:
- S svojimi zunanjimi navoji lahko te ščetke podaljšate z adapter-om ali pa jih lahko uporabljate tudi na strojih
Uporaba:
- Za strojno obdelavo jekla
- Posebej primeren za čiščenje cevi, rešetk, tulcev in cilindrov, za posnemanje prečnih izvrtin in za uravnavanje hitrosti pretoka v cevnih sistemih