Krtača za cevi 25 mm C120 0,6 mm PREMIUM univerzalni vložek

Št. art.: 34203598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Valcová kefa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34203598
    EAN/GTIN 9003172000459
    Številka proizvajalca 34203598
    L-število L50140 2666

    Opis

    Opis:

    VRHUNSKE cevne ščetke podjetja Tyrolit odlikujejo preprosto rokovanje in univerzalna uporabnost. Pocinkana stružilna žica in preprosta spirala traku omogočata veliko lažje poliranje ali čiščenje kompleksnih obdelovancev, kot so šobe. To orodje se lahko uporablja tako ročno kot na vrtalnih strojih, ob upoštevanju največje dovoljene število vrtljajev, in zagotavlja najboljše rezultate površine. Brusilne ščetine so učinkovite tudi na straneh, da se doseže zaokroževanje robov pri prehodih lukenj.

    Lastnosti:

    • Oblika: 18 RO DK ŠČETKE ZA CEVI
    • Ustreznost materiala: Gelcoat, jeklo, nerjavno jeklo, les, neželezne kovine, Plastika / PVC
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: C120 0,6 mm
    • Premer: 25 mm
    • Izvrtina: 65 mm
    • Velikost zrnja: 120
    • Orodje za: Ročna naprava brušenje

    Prednosti:

    • Enostavno rokovanje zahvaljujoč pocinkani zvijalni žici in preprosti spirali traku
    • Primerno za poliranje ali čiščenje kompleksnih obdelovancev, kot so šobe
    • Brusne ščetine so učinkovite tudi na straneh – to omogoča zaokroževanje robov pri prehodih lukenj

    Uporaba:

    • Za Universal uporaba
    • Še posebej za posnemanje izvrtin, cevi ali utorov o-obročka
    • Primeren tako za ročno uporabo kot za vrtalne stroje, ob upoštevanju največje dovoljene število vrtljajev

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico