Ščetka za valjaste cevi 15-300 mm S 0,15 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34203524
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Valcová kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34203524
EAN/GTIN 9003172000275
Številka proizvajalca 34203524
L-število L50140 2679

Opis

Opis:

Cilindrična PREMIJSKA cevna krtača se zaradi svoje fleksibilnosti odlično prilagaja površini obdelovanca. Predvsem notranje čiščenje vrtin in in drugih težko dostopnih območij ni več problem. Poleg tega je za te ščetke značilno preprosto rokovanje zaradi pocinkane stružne žice in preproste prirezovalne spirale.

Lastnosti:

  • Oblika: 18 ROO DW CEVNE ŠČETKE
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: S 0,15 mm
  • Premer: 15 mm
  • Izvrtina: 100 mm
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Njegova prilagodljivost omogoča popolno prilagoditev površini obdelovanca
  • Enostavno rokovanje zahvaljujoč pocinkani zvijalni žici in preprosti spirali traku

Uporaba:

  • Za strojno obdelavo jekla
  • Za težko dostopna mesta
  • Še posebej za notranje čiščenje vrtin in in cevi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico