Fina krtača 225x20x110 mm 4 vrste/E 0,15 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 34203500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vnútorná kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34203500
EAN/GTIN 9003172000213
Številka proizvajalca 34203500

Opis

Opis:

Zlasti med urarji in zlatarji so VRHUNSKE fine ščetke Tyrolita izjemno priljubljene za izvajanje najboljših del na obdelovancih iz nerjavečega jekla. Za to orodje je značilno predvsem visoko obrezovanje žic in je idealno za uporabo raztopine in čistilno sredstvo.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 HF DW ČOPIČ ZA FINO PRASKANJE
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 4 vrst
  • dimenzija (Š x C x G): 225 x 20 x 110 mm
  • Premer: 225 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 110 mm
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Zanj je značilna predvsem visoka žična rezkanje
  • Idealno za nanašanje topil in čistilnih sredstev

Uporaba:

  • Za obdelavo nerjavečega jekla
  • Za zelo fino delo, priljubljeno pri urarjih in zlatarjih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico