Ščetka za zavorne čeljusti 225x12x90 mm 2 vrsti/E 0,35 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 34203496
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kefa na rúrky

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34203496
EAN/GTIN 9003172000183
Številka proizvajalca 34203496
L-število L50140 2731

Opis

Opis:

VRHUNSKE krtače zavornih čeljusti so še posebej primerne za odstranjevanje odrgnin zavore na nerjavnem jeklu. Zahvaljujoč dvokomponentnemu ročaju so te ščetke izjemno priročne in kljub ozki oblogi izjemno zmogljive v modelu čiščenje.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 HBS DG KRTAČA ZAVORNEGA SEDLA
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 2 vrst
  • dimenzija (Š x C x G): 225 x 12 x 90 mm
  • Premer: 225 mm
  • Debelina: 12 mm
  • Izvrtina: 90 mm
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Handy ščetka zahvaljujoč dvokomponentnemu ročaju
  • Kljub svoji ozki trim, je izjemno močna v čiščenje

Uporaba:

  • Za obdelavo nerjavečega jekla
  • Še posebej za odstranjevanje odrgnin zavore

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico