Kolutne ščetke PIPELINER 125x6x21x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 34202827
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ručná metla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34202827
EAN/GTIN 9003172014111
Številka proizvajalca 34202827
L-število L50140 2636

Opis

Opis:

VRHUNSKE okrogle ščetke cevovoda so bile posebej razvite za hitre cevne priključke čiščenje. Cevovodi so pogosto podvrženi visokim zahtevam in so zato varjeni v več korakih. Posamezne zvare je treba najprej očistiti, da jih lahko dodatno zvarite. Cevovodne ščetke podjetja Tyrolit podpirajo Zanesljivo pri tem zahtevnem delu in zagotavljajo najdaljšo življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 R DZ OKROGLIMI ŠČETKAMI
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: SH 0,5 mm
  • dimenzija (D x Š x G x v): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Idealno za čiščenje posameznih zvarov pri gradnji cevovodov
  • Zelo zanesljivo in trajno orodje
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba

Uporaba:

  • Ščetke, posebej razvite za gradnjo cevovodov
  • Za hitro čiščenje priključkov jeklenih cevi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico