Opis:
Če iščete še bolj eleganten in trpežen rezalna plošča, boste s tem PREMIUM izdelkom našli tisto, kar iščete. Zahvaljujoč zaprtemu cirkoniju orodje ponuja še več moči in večjo agresivnost. Te posebne rezalne plošče vodila je dovoljeno prinesti na uporaba samo v vodenem prostoročnem ločevanju z ustrezno vpenjalno napravo, ki je pritrjena na vodilo. Nikoli ne uporabljajte v čisti prostoročni uporabi.
Lastnosti:
- Oblika: 41 F Straight rezalna plošča, tkivo v..
- Velikost zrnja: 24
- Vs/max: 100 m/s.
- Ustreznost materiala: Tirnice
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZZA24R-BFP RAIL
- dimenzija (D x G x v): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 4,3 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Najvišja agresivnost in življenjska doba
- Priložen cirkonijev korund granat naredi disk še posebej eleganten in uporabniku omogoča še večjo moč
Uporaba:
- Za vodeno prostoročno ločevanje na tirnicah
Priporočilo:
- Pri vodenem prostoročnem rezanju uporabljajte samo rezalne plošče z ustrezno vpenjalno napravo, ki je pritrjena na vodilo