Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, ptičja pletenina, odvaja vlago, ne pušča vonja, zaščita pred UV-žarki, 130 g/m²
Podrobnosti
Krožni vrat
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Funkcionalnost
Material z UV-zaščito
Opis:
- Majica z okroglim vratom in visoko vidljivostjo, izdelana iz tkanine, ki odvaja vlago
- Segmentirani odsevni robovi za dobro prezračevanje in raztegljive lastnosti, ki omogočajo izjemno lahkotno gibanje
- Zaščita pred UV-žarki 40+
- Certificirana v skladu z EN 13758-2 UPF 40+ in EN ISO 20471, XS-M razred 2, L->: razred 3
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+