Opis:
Ta mikrometer z ravnim nakovalom in koničastim vretenom vam ponuja naslednje prednosti: Omogoča merjenje višine stiskanja električnih kontaktov. Odlična natančnost in uporaba materiala, odpornega na olje, za vse plastične dele Odlična odpornost na vodo in prah (IP65), zato je primeren za uporabo v prisotnosti hladilnih maziv.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 0,8
Prirastek številk: 0,0005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00015″
Stopnjevanje: 0,00005 in / 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Lestvica: Lestvica bobna in tulca, satenasto kromirana, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta (342-271-30), 5 let (342-451-20)