Opis:
Zunanji mikrometer Digimatic, opremljen s koničastimi merilnimi površinami na nakovalu in vretenu, vam ponuja naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 2 - 3
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta