Digitalni zunanji mikrometer s koničastimi merilnimi površinami IP65, 0-1″, 30° konica

Št. art.: 342-361-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 342-361-30
    EAN/GTIN 4946368689128
    Številka proizvajalca 342-361-30
    L-število L40010 12433

    Opis

    Opis:

    Zunanji mikrometer Digimatic, opremljen s koničastimi merilnimi površinami na nakovalu in vretenu, vam ponuja naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 1
    Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
    Natančnost: ±0,0001″
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
    Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
    Merilna sila: 3-8
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico