Pokrov iz ABS vključno s 4x zaščito pred udarci

Št. art.: 3419681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3419681
EAN/GTIN 4010886970355
Številka proizvajalca 3419681

Opis

Opis:

  • Polica za delavniški voziček WHL-L7

Lastnosti:

  • Zasnova: PP plastika s predali za majhne dele
  • Skupna širina [mm]: 785 mm
  • Skupna višina [mm]: 64 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 510 mm
  • Material: Polipropilen (PP)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico