GDMT 808 IC8250 Uporabne dvostranske ploščice za brušenje in struženje

Št. art.: 3419680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419680
EAN/GTIN 7291075488456
Številka proizvajalca 3419680
L-število L24100 368

Opis

Opis:

  • Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje
  • Globina rezanja, največja (CDX): 27 mm
  • Širina rezanja (CW): 8 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 0.8 mm
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 27 mm
  • Širina rezanja (CW): 8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico