SDJCR 1212M-11S Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem za 55°-obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3419656
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419656
EAN/GTIN 7291075444803
Številka proizvajalca 3419656
L-število L23990 1517

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 12,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 12,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..11T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki