Plošča iz nerjavečega jekla

Št. art.: 3419339
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3419339
Kopiraj
EAN/GTIN 4010886970447
Kopiraj
Številka proizvajalca 3419339
Kopiraj
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Za vstavitev v plastični pokrov vozička št. 2004 in 2005, kot tudi orodje za prsni koš št. 2430
  • iz nerjavečega jekla
  • enostavno odstranjevanje in čiščenje

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Skupna širina [mm]: 610 mm
  • Skupna višina [mm]: 1 mm
  • Skupna globina [mm]: 435 mm
  • Neto teža [kg]: 2,201 kg
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Certifikat VDE: Brez
Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico