Opis:
Te VRHUNSKE kompaktne plošče lahko hitro namestite na vaš stroj in Preprosto. Orodja dokazujejo svojo visoko zmogljivost, zlasti na robovih in pri obdelavi težko dostopnih območij. Njegova mehka površina na noben način ne spremeni površinske geometrije obdelovanca in vedno dosežete želeno strukturo. Zaradi večplastnih stisnjenih netkanih plasti so kompaktni diski še posebej primerni za mehke materiale in visoko legirana jekla. Ne glede na to, ali gre za brušenje, čiščenje, mešanje, končno obdelavo ali strojno varjenje – s temi orodji boste zagotovo naredili pravo izbiro.
Lastnosti:
- Oblika: NETKANA podložka za hitro sprostitev
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, neželezne kovine, jeklo, plastika/PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 51x6, 4xR
- dimenzija (NAPRAVA D x G x): 51 x 6,4 x R mm
- Premer: 51 mm
- Debelina: 6,4 mm
- Velikost zrnja: 50
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kompaktna orodja za posnemanje robov so idealna za strojno obdelavo težko dostopnih območij in robov
- Brušenje hladilnika in nizka prevleka diska zagotavljata maksimalno življenjsko dobo
- Mehka površina diska zagotavlja stabilno površinsko geometrijo obdelovanca
Uporaba:
- Za brušenje, čiščenje, mešanje, končno obdelavo in strojno varjenje na vseh materialih
- Fino brušenje za pripravo na poliranje
- Večplastne plasti iz flisa iz stisnjenih vlaken so še posebej primerne za obdelavo mehkih kovin, kot tudi za visoko legirana jekla in titanove zlitine
Priporočilo:
- 2/3 s FINE za brušenje in poliranje
- 2 A Medium za odstranjevanje robov, poliranje in prehode
- 6 s FINE/6 A Medium za posnemanje robov, zaokroževanje ostrih robov in prehode
- 8 GROBO za ROBLJENJE, zaokroževanje ostrih robov in za prehode z večjo agresivnostjo