Opis:
S tem VRHUNSKIM kompletom SCM gre Tyrolit korak naprej v smeri gospodarstva. Čas obdelave obdelovanca lahko uporaba bistveno skrajša, saj se delovni koraki shranijo. Zahvaljujoč hitri in visoki stopnji odstranjevanja lahko v najkrajšem možnem času upravljate aplikacije, kot so zmanjšanje globine hrapavosti, odstranjevanje madežev, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov. Poleg tega odstranljiva središčna luknja plošč SCM omogoča samocentrirno pritrditev. SCM garnitura vključuje tri SCM in tri SCM XC plošče v GROBI, Medium in ZELO FINE različice, in oporni brusni krožnik. Ta orodja lahko uporabljate na vseh naših podpornih ploščah.
Lastnosti:
- Oblika: Komplet TiN SETB SCM 115
- Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, gelcoat, jeklo, les, Kompoziti, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 115 X 105 X 22,23
- dimenzija (D x G x v): 115 x 105 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 105 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- SCM-set vsebuje 3 SCM in 3 SCM XC diskov, vsak v različicah GROBE, Medium in ZELO FINE, kot tudi oporni brusni krožnik
- Najboljši življenjska doba in dobra odstranitev zalog
- Odprta struktura plošč SCM XC preprečuje mazanje in zmanjšuje nastajanje toplote
- Plošče SCM prepričajo z robustnostjo za visoko stabilnost robov
- Odstranljiva sredinska odprtina omogoča namestitev montaža na vse podporne plošče, ki so na voljo v ponudbi
Uporaba:
- Za zmanjšanje hrapavosti, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov ter odstranjevanje robov orodja
Priporočilo:
- Zrnje GROBO za čiščenje, rjavenje, odstranjevanje premazov in ″končno obdelavo″
- Medium pesek za enostavno čiščenje, posnemanje robov in končno obdelavo
- ZELO DOBRO kot zadnji korak