Opis:
Tyrolit enozrnat, večzrnat in večzrnat preliv so primerni za oblačenje vseh korundnih in silicijevih karbidnih plošč. Večzrnat in večzrnat dress se pogosto uporabljajo za ravne in zunanje okrogle diske. Veliki in široki diski zahtevajo večje število karatov, da zmanjšajo obrabo diamantov. Enozrnati predalniki so razporejeni glede na velikosti diamantov. Večzrnat in večzrnat dress imajo zato višjo vsebnost karateja.
Lastnosti:
- Oblika: 50 VA-O VEČZRNAT PREDALNIK
- Specifikacija: 11 X MK0
- dimenzija (D/Š x G x v/L): 14 x 42 x 12 mm
- Premer: 14 mm
- Debelina: 42 mm
- Izvrtina: 12 mm
- Velikost zrnja: 711
Prednosti:
- Majhna obraba
- Kratek čas oblačenja
Uporaba:
- Za obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida