Opis:
Zunanje cilindrično brušenje je eden od najpogosteje uporabljenih brusnih procesov v mnogih panogah. Na primer, odmične gredi, ročične gredi in gredi zobnikov so izdelani v avtomobilski industriji, da izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba finega korunda, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura plošče sta pomembni za uspeh brušenja in optimalno prilagojeni za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. V naši ponudbi so na voljo tudi diski za nagnjeno brušenje utorov.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 5A 602 K5A V217 /50 89
- dimenzija (D x G x v): 300 x 30 x 127 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 30 mm
- Izvrtina: 127 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
Prednosti:
- Možno je poševno brušenje utora
- Podaljšana pričakovana življenjska doba
- Povečanje življenjska doba
Uporaba:
- Posebej za zunanje cilindrično brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel