{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13-1/2 | |
Vpenjalna širina | 1,5 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,9 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 72 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 79,3 mm | |
Trn za rezkarje | 1/2-20 col | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341710 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208228624 | |
Številka proizvajalca | 1193005 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna vrtalna glava Supra-SK 13E 13-1/2
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
96,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 1/2-20 | 1/2-20 |
Zunanji ⌀ | 42,9 | 43 |
Dolžina odprte vrtalne glave | 72 | 79 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 79,3 | 90 |
Vpenjalna širina | 1,5 ;13 | 2 ;13 |
Tip | 13-1/2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |