Klešče za stiskanje CrimpMax-360 Professional

Št. art.: 3416437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3416437
EAN/GTIN 4010886969663
Številka proizvajalca 3416437

Opis

Opis:

  • Lahke, priročne klešče za stiskanje, ki jih lahko upravljate z minimalno ročno silo in jih uporabljate na težko dostopnih mestih
  • delovno območje stiskanja lahko obrnete za 360° v korakih po 45°
  • precizno stiskanje s 4 robovi po celotni dolžini tulca, stiskanje v skladu z DIN 46228 EN50027
  • za žične tulce z izolacijsko obrobo in brez nje do dolžine 18 mm in preseka 0,08 do 16,0 mm² ter dvojne tulce od 2x 0,25 do 2x 10, 0 mm² z enim samim orodjem
  • S avtomatsko nastavitvijo preseka
  • Zamakljivo pozitivno zaporo za zagotovitev celotnega postopka stiskanja
  • Naredili smo jih zelo natančno in optimalno nastavili že v tovarni, zato dodatna nastavitev sile stiskanja ni potrebna
  • Udobno rokovanje zaradi mehkih ročajev z oblikovano zaščito pred zdrsom
  • Narejeni iz visoko trdnega posebnega jekla, obremenjeni deli so posebej kaljeni

Lastnosti:

  • Zasnova: Okovje za žico
  • Mere žice AWG: 26-8
  • Skupna širina [mm]: 62 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 193 mm
  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,08-16
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico