Vlakneni disk v držalu 115x22 mm ZA-P48 V ZA120 PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34163890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 34163890
    EAN/GTIN 9003170034128
    Številka proizvajalca 34163890

    Opis

    Opis:

    PREMIUM plošče iz vlaken s cirkonijevim korundom ponujajo zelo preprost in hiter način za odstranjevanje materiala iz jekla in nerjavečega jekla. Dodatna hladilna plast pri izdelavi teh orodij zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo. Izkoristite našo široko paleto različnih velikosti zrn, ki so močno usmerjene k želenemu površinskemu rezultatu. Zdaj je na voljo tudi v uporabniku prijaznem in orodju prijaznem držalu.

    Lastnosti:

    • Oblika: Plošča IZ VLAKEN
    • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: ZA-P48 V ZA120
    • dimenzija (D x v / NAPRAVA): 115 x 22 / 4 mm
    • Premer: 115 mm
    • Izvrtina: 22 mm
    • Velikost zrnja: 120
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Cirkonijev oksid in dodatna hladilna plast zagotavljata zelo dobro odstranjevanje
    • Dodatna hladilna plast za dolgo življenjsko dobo
    • Zelo dobra površinska obdelava zahvaljujoč optimizirani debelini podlage

    Uporaba:

    • Za grobo in fino brušenje ter odstranjevanje rje in odstranjevanje robov običajnih in trdih površin iz jekla in nerjavnega jekla

    Priporočilo:

    • Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
    • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

    Posebnosti:
    • Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
    • Zelo dobra odstranitev uspešnosti
    • Dodatna hladilna plast za Long življenjska doba

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico