Obrezovalni kolut 200x20x20 mm C120J5V15

Št. art.: 34163206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34163206
EAN/GTIN 9003170042147
Številka proizvajalca 34163206

Opis

Opis:

Ti prelivni diski se uporabljajo za obdelavo vseh vrst diamantnih in CBN brusnih plošč, ne glede na njihove sisteme vezave. Občutljive premaze lahko oblečete tudi z nizkim tlakom brušenja. Upoštevajte, da galvansko prevlečene plošče niso primerne za povoj. Diski iz silicijevega karbida so na voljo v premerih od 200 do 250 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 120
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: C 120 J5 V15
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 20 x 20 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 20 mm

Prednosti:

  • Nežen postopek oblačenja
  • Nizek tlak brušenja

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh vrst diamantnih in CBN brusnih plošč, ne glede na njihove sisteme vezave

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico