Opis:
Ta kovinsko vezana plošča CBN brusi vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo. Kompleti brusnih koles za popolno obdelavo so na voljo v območju velikosti zrn CB126 - B76. Pomembno: Uporablja se samo pri globokem brušenju. Popolno ujemanje velikosti zrn, koncentracije in vezave zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančnost profila.
Lastnosti:
- Oblika: 12V9 BRUSILNA PLOŠČA
- Velikost zrnja: 107
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 3 – 10
- dimenzija (D x G x v): 125 x 25 x 20 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Najboljša vrhunska kakovost
- Zelo dolga življenjska doba
- Visoko zadrževanje robov
Uporaba:
- Za brušenje vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo