Vlakneni disk 115x22 mm ZA-P48 V ZA40 PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34162981
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34162981
EAN/GTIN 9003170033497
Številka proizvajalca 34162981
L-število L50140 2200

Opis

Opis:

PREMIUM plošče iz vlaken s cirkonijevim korundom ponujajo zelo preprost in hiter način za odstranjevanje materiala iz jekla in nerjavečega jekla. Dodatna hladilna plast pri izdelavi teh orodij zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo. Izkoristite našo široko paleto različnih velikosti zrn, ki so močno usmerjene k želenemu površinskemu rezultatu. Zdaj je na voljo tudi v uporabniku prijaznem in orodju prijaznem držalu.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča IZ VLAKEN
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZA-P48 V ZA40
  • dimenzija (D x v / NAPRAVA): 115 x 22 / 4 mm
  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Cirkonijev oksid in dodatna hladilna plast zagotavljata zelo dobro odstranjevanje
  • Dodatna hladilna plast za dolgo življenjsko dobo
  • Zelo dobra površinska obdelava zahvaljujoč optimizirani debelini podlage

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje ter odstranjevanje rje in odstranjevanje robov običajnih in trdih površin iz jekla in nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

Posebnosti:
  • Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
  • Zelo dobra odstranitev uspešnosti
  • Dodatna hladilna plast za Long življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico