Samozatezna vrtalna glava Supra 16-5/8

Št. art.: 341610 16-5/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 16-5/8
Vpenjalna širina 3 mm - 16 mm
Zunanji ⌀ 46 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 87,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 97,5 mm
Trn za rezkarje 5/8-16 col
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341610 16-5/8
EAN/GTIN 4019208189956
Številka proizvajalca 871063

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
Z notranjim navojem.

Uporaba:

Za stebrne vrtalne stroje.
Za privitje na električne vrtalne stroje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico