{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13-3/8 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 40,2 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 76,3 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 83,6 mm | |
Trn za rezkarje | 3/8-24 col | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341610 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208024592 | |
Številka proizvajalca | 871049 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava Supra 13-3/8
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
96,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
73,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 3/8-24 | 3/8-24 |
Zunanji ⌀ | 40,2 | 43 |
Dolžina odprte vrtalne glave | 76,3 | 79 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 83,6 | 90 |
Vpenjalna širina | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tip | 13-3/8 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |