{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13-1/2 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,8 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 76 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 83,3 mm | |
Trn za rezkarje | 1/2-20 col | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341610 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208067704 | |
Številka proizvajalca | 249804 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava Supra 13-1/2
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 1/2-20 | 1/2-20 |
Zunanji ⌀ | 42,8 | 43 |
Dolžina odprte vrtalne glave | 76 | 79 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 83,3 | 90 |
Vpenjalna širina | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tip | 13-1/2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |