{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10-3/8 | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 40 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 66 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 73,7 mm | |
Trn za rezkarje | 3/8-24 col | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341610 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208067711 | |
Številka proizvajalca | 249910 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava Supra 10-3/8
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
96,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
73,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | 3/8-24 | 3/8-24 |
Zunanji ⌀ | 40 | 39 |
Dolžina odprte vrtalne glave | 66 | 71 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 73,7 | 83 |
Vpenjalna širina | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Tip | 10-3/8 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |