3/8″ natični ključ (inch) 1/2″

Št. art.: 3415A 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3415A 1/2
EAN/GTIN 4991644034178
Številka proizvajalca 3415A 1/2
L-število L60050 8494

Opis

Opis:

Dolžina: 27 mm
Dimenzija D2: 20 mm
D1: 22 mm
Dolžina: 9,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico