Garnitura vpenjalnih čeljusti 3-delna, Za vpenjalno območje: 0-8/0-10mm

Št. art.: 341430 0-8/0-10
Nastavi ceno 3 kos (17,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za vpenjalno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0 – 8 mm; 0 – 10 mm
Število čeljusti 3
Vrsta izdelka Vpenjalne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341430 0-8/0-10
EAN/GTIN 4062406306717
Številka proizvajalca 341430 0-8/0-10

Opis

Primerno za:

Art. 341420 6, 341420 8, 341420 10/12, 341420 10/16.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico