GIPA 8.00-4.00 IC1520 Dvostranske polirane ploščice za natančno rezanje za obdelavo aluminija

Št. art.: 3414011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3414011
EAN/GTIN 7291075483956
Številka proizvajalca 3414011
L-število L23940 2303

Opis

Opis:

  • Rezalne ploščice za vrezovanje/obračanje
  • Globina rezanja, največ (CDX): 25 mm
  • Širina rezanja (CW): 8 mm

Lastnosti:

  • Kotilna razdalja Glavni kot (AN): 7 Degrees
  • Polmer vogala (RE): 4 mm
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 25 mm
  • Širina rezanja (CW): 8 mm
  • Dolžina vložka (INSL): 30 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico