CCGT 09T304-F1M-12P IC1008 80-stopinjski rombični vložki s 7-stopinjskim pozitivnim bokom za končno struženje mehkih materialov in visokotemperaturnih legur

Št. art.: 3413513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SWISSTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3413513
EAN/GTIN 7291075478495
Številka proizvajalca 3413513
L-število L23950 2985

Opis

Opis:

WSP - struženje / vrezovanje, Chipformer F1M, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm, notranji premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F1M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,18 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SWISSTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.