CCGT 0602005-F1M-12P IC1008 80-stopinjski rombični vložki s 7-stopinjskim pozitivnim bokom za končno struženje mehkih materialov in visokotemperaturnih legur

Št. art.: 3413499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SWISSTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3413499
    EAN/GTIN 7291075478426
    Številka proizvajalca 3413499
    L-število L23950 2934

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec stružnic F1M, polmer vogala (RE) 0,05 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,45 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer F1M
    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 6,45 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,18 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,04 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SWISSTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico