{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 81,9 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 92 mm | |
Celotna dolžina | 137,9 mm | |
Dolžina držala | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava |
Številka izdelka | 341265 25 | |
EAN/GTIN | 4062406086626 | |
Številka proizvajalca | 341265 25 |