Pripomoček za fino vrtanje MK1

Št. art.: 341200 MK1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala MK 1
Hod pri vrtanju 20 mm
Celotna dolžina 107 mm
Velikost konusa B 6
Vrsta izdelka Pripomoček za fino vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341200 MK1
EAN/GTIN 4045197308481
Številka proizvajalca 200 MK01 000 0

Opis

Izvedba:

Prijemalni obroč s krogličnim ležajem omogoča natančno upravljanje. Vzmet za avtomatsko vračanje v začetni položaj.

Uporaba:

Za izvrtine do ⌀ 1,5 mm. Za ročno izdelavo manjših izvrtin, tudi na velikih strojih.

Primerno za:

Art. 341000 vel. 15