Pripomoček za fino vrtanje 13

Št. art.: 341200 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala 13 mm ⌀
Hod pri vrtanju 20 mm
Celotna dolžina 91 mm
Velikost konusa B 6
Vrsta izdelka Pripomoček za fino vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341200 13
EAN/GTIN 4045197308474
Številka proizvajalca 200 Z130 000 0

Opis

Izvedba:

Prijemalni obroč s krogličnim ležajem omogoča natančno upravljanje. Vzmet za avtomatsko vračanje v začetni položaj.

Uporaba:

Za izvrtine do ⌀ 1,5 mm. Za ročno izdelavo manjših izvrtin, tudi na velikih strojih.

Primerno za:

Art. 341000 vel. 15

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico