Garnitura čeljusti, 3-delna z diamantno prevleko, za velikost vrtalne glave: 130

Št. art.: 341160 130
Nastavi ceno 3 kos (39,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vrtalne glave 130
Dolžina 29 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341160 130
EAN/GTIN 4250261514303
Številka proizvajalca 1D6 0130 000 0

Opis

Primerno za:

Vrtalna glava art. 341050.

Opomba:

Velikost vrtalne glave 100 = vpenjalno območje 1 mm.
Velikost vrtalne glave 130 = vpenjalno območje 13 mm.
Velikost vrtalne glave 160 = vpenjalno območje 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico