{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonusno držalo | 4 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 56 mm | |
L1 odprta | 90 mm | |
L1 zaprta | 103,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341125 4 | |
EAN/GTIN | 4250261511074 | |
Številka proizvajalca | 100 0160 MK4 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samozatezna, visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom 4
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 56 | 50 |
L1 odprta | 90 | 86,5 |
L1 zaprta | 103,5 | 99 |
Vpenjalna širina | 3 ;16 | 1 ;13 |
Morsekonusno držalo | 4 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |