Samozatezna visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom 3

Št. art.: 341122 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 50 mm
L1 odprta 85 mm
L1 zaprta 97,5 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341122 3
EAN/GTIN 4045197880741
Številka proizvajalca 341122 3

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.
  • Vrtalna glava in MK držalo tvorita enoto.
  • Visoka točnost krožnega teka, optimalna togost.
  • Enostavna in hitra zamenjava zaradi kratke izvedbe, primerne za stroje z majhnim delovnim območjem.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Opomba:

Učinek samodejnega vpenjanja deluje le pri teku v desno.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico