{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonusno držalo | 4 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
L1 odprta | 86,5 mm | |
L1 zaprta | 99 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341120 4 | |
EAN/GTIN | 4045197308399 | |
Številka proizvajalca | 100 0130 MK4 0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna, visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom, MK-držalo: 4
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
230,00 €
178,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 odprta | 86,5 mm | 86,5 mm |
L1 zaprta | 99 mm | 99 mm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |