{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonusno držalo | 2 | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 34 mm | |
L1 odprta | 66 mm | |
L1 zaprta | 71 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341115 2 | |
EAN/GTIN | 4250261592851 | |
Številka proizvajalca | 100 0065 MK2 0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna, visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom, MK-držalo: 2
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
182,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 34 mm | 50 mm |
L1 odprta | 66 mm | 85 mm |
L1 zaprta | 71 mm | 97,5 mm |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |