Izvedba:
Glavni material
100 % bombaž, single jersey, 180 g/m²
Fluorescenčni material iz 100 % poliestra
Podrobnosti
Kolesast vrat
Ojačan vratni šiv, Strateško nameščeni šivi za boljše udobje pod rokavi
Tisk - Blåkläder
Reflex
50 mm širok rez odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Opis:
- Moderna, mehka in udobna majica iz bombaža v ženskem kroju
- Tkanina z odseki hi-vis s funkcijo odvajanja vlage in proti smradu
- Voj z ojačanim vratnim šivom
- Segmentirana odsevna območja za dobro prezračevanje, in raztegljive lastnosti za optimalno svobodo gibanja
- Temni del majice je iz 100 % bombaža, del hi-vis pa iz 100 % poliestra
- Na voljo je tudi moški model 3421
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D