Ženska majica z visokim vidom Navy/Orange XS

Št. art.: 341010308853XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341010308853XS
EAN/GTIN 7330509856567
Številka proizvajalca 341010308853XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, single jersey, 180 g/m²
Fluorescenčni material iz 100 % poliestra

Podrobnosti
Kolesast vrat
Ojačan vratni šiv, Strateško nameščeni šivi za boljše udobje pod rokavi
Tisk - Blåkläder

Reflex
50 mm širok rez odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Opis:

  • Moderna, mehka in udobna majica iz bombaža v ženskem kroju
  • Tkanina z odseki hi-vis s funkcijo odvajanja vlage in proti smradu
  • Voj z ojačanim vratnim šivom
  • Segmentirana odsevna območja za dobro prezračevanje, in raztegljive lastnosti za optimalno svobodo gibanja
  • Temni del majice je iz 100 % bombaža, del hi-vis pa iz 100 % poliestra
  • Na voljo je tudi moški model 3421

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico