Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava 30

Št. art.: 341000 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 30
Vpenjalna širina 0,2 mm - 3 mm
Zunanji ⌀ 24 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 44 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 47,5 mm
Konus vrtalne glave B 10
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 10,094 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341000 30
EAN/GTIN 4045197308269
Številka proizvajalca 100 0030 B10 0

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico