{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 160/18 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 56 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 95,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 109 mm | |
Konus vrtalne glave | B 18 skrajšan | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,431 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341000 160/18 | |
EAN/GTIN | 4045197308368 | |
Številka proizvajalca | 100 0160 B18 0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava 160/18
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
180,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 56 mm | 56 mm |
Konus vrtalne glave | B 18 skrajšan | B 18 skrajšan |
Dolžina odprte vrtalne glave | 95,5 mm | 95,5 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,431 mm | 17,431 mm |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip | 160/18 | 160/18 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |